Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA004B2S11
Cod. Produttore
XMLA004B2S11
Cod. EAN
3666916026014

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 4 bar
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 120 V
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: Ottone, FPM, FKM
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA004B2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per fungere da limitatore e dispositivo di sorveglianza, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile. Questo prodotto è parte della famiglia Rilevatori di pressione XM, un'ottima scelta per applicazioni industriali. La sua robustezza e precisione lo rendono ideale per chi cerca prestazioni elevate in ambienti critici. Scegli un prodotto che unisce qualità e funzionalità.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura esterna metrica

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

0,35 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

4000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

400 ... 4000 HECTOPASCAL

impostazione finale

50 ... 3650 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,05 ... 3,65 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,4 ... 4 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM