Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA004A2C11
Cod. Produttore
XMLA004A2C11
Cod. EAN
3666916026052

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 4 bar
  • Contatto: 1 C/O
  • Collegamento elettrico: EN 175301-803-A, 4 pin
  • Attacco fluido: G 1/4 femmina
  • Materiale involucro: Lega di zinco
  • Grado di protezione: IP65
  • Durata meccanica: 8 milioni cicli
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 4 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione dell'aria, dell'acqua dolce, degli oli idraulici, dei fluidi corrosivi e dei prodotti viscosi fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 8 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

pressione di scoppio

18 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

0,35 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

4000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

400 ... 4000 HECTOPASCAL

impostazione finale

50 ... 3650 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,05 ... 3,65 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,4 ... 4 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM