Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA002C2S11
Cod. Produttore
XMLA002C2S11
Cod. EAN
3666916026069

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 2.5 bar
  • Corrente nominale: 3 A, 1.5 A, 0.1 A
  • Grado protezione: IP66
  • Materiali a contatto: 316L acciaio inox, PTFE
  • Connessione fluido: G 1/4 (femmina)
  • Dimensioni (HxLxP): 158x35x77.5 mm
  • Serie: pressure sensors XM
  • Certificazioni: IEC 60947-5-1, UL 508, CE, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA002C2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio e la regolazione della pressione. Progettato per funzionare come limitatore e dispositivo di sorveglianza, questo prodotto garantisce un controllo affidabile e preciso. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni elevate in vari ambienti di lavoro. Perfetto per applicazioni industriali, il PRESSOSTATO rappresenta una soluzione efficace per mantenere la sicurezza e l'efficienza operativa.

larghezza

35 mm

altezza

158 mm

profondità

77,5 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

0,13 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

2500 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

150 ... 2500 HECTOPASCAL

impostazione finale

20 ... 2370 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,02 ... 2,37 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,15 ... 2,5 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM