Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA001S2S11
Cod. Produttore
XMLA001S2S11
Cod. EAN
3666916026106

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 1 bar
  • Contatti: 1 C/O snap action
  • Materiali a contatto: 316L acciaio inox, PTFE
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina ISO 228
  • Grado protezione: IP66 IEC 60529
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Corrente nominale: 3 A (120 V), 1.5 A (240 V)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA001S2S11 è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Progettato per funzionare come limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre prestazioni affidabili e precise. Questo strumento è ideale per monitorare le variazioni di pressione, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e controllato. Con la sua tecnologia avanzata, il PRESSOSTATO rappresenta una scelta ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante e accurato.

larghezza

110 mm

altezza

162 mm

profondità

110 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

4,5 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

2,25 bar

differenza commutazione-pressione

0,04 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

1000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

30 ... 1000 HECTOPASCAL

impostazione finale

10 ... 960 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,01 ... 0,96 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,03 ... 1 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM