Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA001R2S11
Cod. Produttore
XMLA001R2S11
Cod. EAN
3666916025826

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 1 bar
  • Tipo contatto: 1 C/O
  • Attacco fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: Pg 13,5
  • Materiale involucro: Lega di zinco
  • Temperatura fluido: 0…160 °C
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 1 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione dell'aria e degli oli idraulici fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 4 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

110 mm

altezza

162 mm

profondità

110 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

4,5 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

2,25 bar

differenza commutazione-pressione

0,04 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

1000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

30 ... 1000 HECTOPASCAL

impostazione finale

10 ... 960 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,01 ... 0,96 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,03 ... 1 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM