Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMAV25L2135
Cod. Produttore
XMAV25L2135
Cod. EAN
3666916026618

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione max: 25 bar
  • Contatti: 1 C/O snap action
  • Campo regolazione: 3.5…25 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Protezione IP: IP54
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 120 V
  • Dimensioni (HxLxP): 133x57x97.5 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMAV25L2135 è un dispositivo versatile e affidabile, progettato per applicazioni di regolazione e sorveglianza. Questo prodotto è ideale come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. Con una costruzione robusta, il TEXMAV25L2135 si distingue per la sua capacità di monitorare la pressione in modo preciso, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici avanzati.

larghezza

57 mm

altezza

113 mm

profondità

97,5 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

pressione di scoppio

100 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

56,25 bar

differenza commutazione-pressione

4,5 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

25000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

3500 ... 25000 HECTOPASCAL

impostazione finale

100 ... 20500 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,1 ... 20,5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

3,5 ... 25 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM