Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMAV06L2135
Cod. Produttore
XMAV06L2135
Cod. EAN
3666916026632

Informazioni di prodotto

  • Pressione regolabile: 1…6 bar
  • Contatto: 1 C/O a scatto
  • Fluido controllato: Aria, acqua dolce, acqua di mare
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Ingresso cavi: 2 fori filettati Pg 13.5
  • Protezione: IP54 conforme IEC 60529
  • Tensione isolamento: 500 V IEC 60947-1
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato a bar6 fa parte della gamma XMA, un'offerta di pressostati elettromeccanici per circuiti di controllo. I selettori hanno un differenziale regolabile e sono progettati per la regolazione tra due soglie. La funzione degi pressostati è il controllo o la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Trasformano il cambiamento di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di commutazione predefiniti. Il pressostato presenta un intervallo regolabile di punto di commutazione, o pressione in aumento, da 1bar a 6bar (da 14,5psi a 87psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include un contatto a singolo polo C/O, a scatto. Presenta un attuatore di pressione a diaframma. Il pressostato è dotato di un coperchio trasparente con una vite di regolazione esterna, un connettore per fluidi femmina G 1/4 e due ingressi filettati per n°13 passacavo (DIN Pg 13,5). È adatto al controllo dell'aria, dell'acqua dolce e dell'acqua di mare fino a +70°C. È conforme alle certificazioni UL, CSA, EAC, CCC e alle norme CE, IEC/EN 60947-5-1. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del selettore. Manopola di regolazione zigrinata, staffa di fissaggio, 13P passacavi, diaframmi, ecc. Il selettore funziona in tutte le posizioni. La gamma XMA offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e una disponibilità a livello mondiale.

larghezza

57 mm

altezza

133 mm

profondità

97,5 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

pressione di scoppio

30 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

13,5 bar

differenza commutazione-pressione

1,2 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

6000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

1000 ... 6000 HECTOPASCAL

impostazione finale

200 ... 4800 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,2 ... 4,8 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1 ... 6 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM