Prodotti /

Cod. Rexel
TEADW4M12
Cod. Produttore
ADW4M12
Cod. EAN
3303431805969

Informazioni di prodotto

PRESSOSTATO

Documentazione tecnica

Il TEADW4M12 è un pressostato di alta precisione, progettato per applicazioni che richiedono un regolatore a 2 punti. Questo dispositivo è parte della famiglia di rilevatori di pressione XM, noto per la sua affidabilità e performance. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEADW4M12 offre una soluzione efficace per il monitoraggio della pressione, garantendo un funzionamento ottimale in vari ambienti industriali. La sua robustezza e versatilità lo rendono un componente essenziale per sistemi di controllo avanzati.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

differenza commutazione-pressione

28 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

2800000 Pa

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

690000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

21000000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

28000 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

max. pressione di prova

28 bar

temperatura del fluido

-30 °C

pressione di disattivazione

28 bar

pressione di scoppio

690 bar

larghezza

88

profondità

68

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

impostazione iniziale

28000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24 V

altezza

176

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM