Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA160N2C11
Cod. Produttore
XMLA160N2C11
Cod. EAN
3666916025604

Informazioni di prodotto

PRESSOSTATO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato a bar160 fa parte della gamma XML, un'offerta di sensori elettromeccanici a pressione e a vuoto. Il sensore ha un differenziale fisso ed è progettato per il rilevamento di una singola soglia. La funzione degi pressostati è il controllo o la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Trasformano il cambiamento di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di commutazione predefiniti. Il pressostato ha una scala di impostazione e un intervallo regolabile di punti di commutazione, o pressione in aumento, da 10bar a 160bar (da 145psi a 2320psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include un contatto a singolo polo C/O, a scatto. Presenta un attuatore di pressione a pistone. Il pressostato presenta un involucro in lega di zinco, un connettore per fluidi femmina G 1/4 e un connettore elettrico maschio EN 175301-803-A a 4 vie. È adatto al controllo dei fluidi corrosivi e dell'aria fino a +160°C. È conforme alle certificazioni UL, CSA, EAC, CCC, BV, LROS e alle norme CE, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 no. 14. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione o la protezione del sensore. Manopola di regolazione zigrinata, piastra di fissaggio, coperchio di protezione sigillabile con piombo, guarnizioni di tenuta, ecc. Il selettore funziona in tutte le posizioni. La gamma XML offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e disponibilità in tutto il mondo.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

pressione di scoppio

720 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

360 bar

differenza commutazione-pressione

18 bar

pressione di lavoro massima

160000 HECTOPASCAL

impostazione iniziale

10000 ... 160000 HECTOPASCAL

impostazione finale

4500 ... 142000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

4,5 ... 142 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

10 ... 160 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM