Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLK016B2D21
Cod. Produttore
XMLK016B2D21
Cod. EAN
3666916023235

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 16 bar
  • Uscita analogica: 4-20 mA, 2 fili
  • Connessione elettrica: Connettore M12 4 pin
  • Grado protezione: IP65 / NEMA 4
  • Materiali a contatto: AISI 303, NBR, Ceramica
  • Precisione misura: ±1%
  • Alimentazione: 24 V DC (8-33 V)
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO 16 BAR 4 20MA CONN.M12 è un dispositivo di sorveglianza altamente affidabile, progettato per monitorare la pressione in modo preciso. Con una capacità di 16 bar, offre prestazioni eccellenti per applicazioni elettriche. La connessione M12 garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per diversi ambienti industriali. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un dispositivo di sorveglianza efficiente e di alta qualità nel settore elettrico.

profondità

67,5 mm

diametro

36 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

48 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

32 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

16000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 16000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 16000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 16 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 16 bar

temperatura del fluido

0 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM