Prodotti /

Cod. Rexel
TEACW5M129012
Cod. Produttore
ACW5M129012
Cod. EAN
3666916026793

Informazioni di prodotto

Il pressostato TEACW5M129012 offre prestazioni affidabili e sicurezza per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con componenti preassemblati
  • Risparmio di tempo grazie a configurazioni standardizzate
  • Compatibilità garantita con apparecchiature Schneider/Telemecanique

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Efficienza energetica migliorata grazie a un controllo preciso della pressione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Componente Schneider/Telemecanique codice TEACW5M129012, tipicamente un accessorio di collegamento o cablaggio per azionamenti o apparecchi di controllo motore. Può trattarsi di cavi preassemblati, kit di connessione o interfacce dedicate a determinati modelli di inverter o moduli di potenza. In assenza di descrizione ufficiale, viene classificato come elemento “di sistema”, destinato a completare la funzionalità dell’equipaggiamento principale. È consigliabile usarlo solo in configurazioni consigliate dal costruttore, consultando schemi e manuali, per garantire rispetto dei parametri elettrici, della sicurezza e dell’affidabilità complessiva dell’impianto.

larghezza

88 mm

altezza

167 mm

profondità

68 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

valore iniziale intervallo di misura pressione

37000 Pa

pressione di scoppio

7 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

620000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

1 bar

differenza commutazione-pressione

1 bar

pressione di lavoro massima

6200 HECTOPASCAL

impostazione iniziale

370 ... 6200 HECTOPASCAL

impostazione finale

70 ... 5200 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,07 ... 5,2 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 500 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 500 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 600 V

pressione di attivazione

0,07 ... 5,2 bar

temperatura del fluido

-73 ... 125 °C