Prodotti /

Cod. Rexel
TEACW8M129012
Cod. Produttore
ACW8M129012
Cod. EAN
3666916026694

Informazioni di prodotto

Il pressostato TEACW8M129012 offre soluzioni efficienti per il controllo della pressione in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a connettori preconfezionati
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e collegamento
  • Compatibilità garantita con apparecchi ATV/Telemecanique

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e precisione nel monitoraggio della pressione
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un controllo ottimizzato
  • Durabilità e resistenza in ambienti industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Codice TEACW8M129012, verosimilmente cavo da 8 m per apparecchi ATV/Telemecanique, simile al modello 1M ma di lunghezza maggiore. Usato per collegare pannelli remotati, sensori o motori in campi in cui occorre cavo preconfezionato con connettori dedicati. La lunghezza e le specifiche elettriche sono definite nel catalogo Schneider, garantendo schermatura e resistenza a condizioni industriali.

larghezza

88 mm

altezza

167 mm

profondità

68 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

valore iniziale intervallo di misura pressione

210000 Pa

pressione di scoppio

17 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1400000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

2 bar

differenza commutazione-pressione

2 bar

pressione di lavoro massima

14000 HECTOPASCAL

impostazione iniziale

2100 ... 14000 HECTOPASCAL

impostazione finale

1400 ... 12000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

1,4 ... 12 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 500 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 500 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 600 V

pressione di attivazione

1,4 ... 12 bar

temperatura del fluido

-73 ... 125 °C