Prodotti /

Cod. Rexel
TEACW1M129012
Cod. Produttore
ACW1M129012
Cod. EAN
3666916026861

Informazioni di prodotto

PRESSOSTATO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Codice TEACW1M129012, componente Schneider/Telemecanique, probabilmente cavo o set di cablaggio per inverter ATV o apparecchi di automazione. Senza descrizione dettagliata, si tratta di un accessorio utilizzato per collegare dispositivi (motore, HMI, moduli IO) a variatori o PLC. È progettato per garantire compatibilità elettrica e meccanica con il dispositivo cui è associato. L’utilizzo è definito nei manuali di installazione Schneider.

larghezza

88 mm

altezza

167 mm

profondità

68 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

valore iniziale intervallo di misura pressione

57000 Pa

pressione di scoppio

17 bar

valore finale dell'intervallo di misura pressione

960000 Pa

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

2 bar

differenza commutazione-pressione

2 bar

pressione di lavoro massima

9600 HECTOPASCAL

impostazione iniziale

570 ... 9600 HECTOPASCAL

impostazione finale

70 ... 7600 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,07 ... 7,6 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 500 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 500 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 600 V

pressione di attivazione

0,07 ... 7,6 bar

temperatura del fluido

-73 ... 125 °C