Prodotti /

Cod. Rexel
TE9012GJW1
Cod. Produttore
9012GJW1
Cod. EAN
3666916103012

Informazioni di prodotto

Pressostato - Tipo G - 1NO + 1NC - 1,03..56,88 bar

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pressostato industriale progettato per il controllo preciso della pressione in impianti elettrici e meccanici. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata anche in ambienti gravosi. Il dispositivo consente la regolazione della pressione con un ampio intervallo operativo, assicurando sicurezza e protezione degli impianti. Dotato di componenti robusti e di un design compatto, si integra facilmente in sistemi di automazione industriale, offrendo prestazioni stabili e un funzionamento efficiente nel tempo.

larghezza

3,5 mm

altezza

8,55 mm

profondità

2,63 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

1

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

344700 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 344700 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 344,7 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

125 ... 250 V

pressione di attivazione

0 ... 344,7 bar

temperatura del fluido

-40 ... 121 °C

Serie

NEMA Industrial Pressure Switches