Prodotti /

Cod. Rexel
TE9012GAWM5
Cod. Produttore
9012GAWM5
Cod. EAN
3666916103081

Informazioni di prodotto

Pressostato - Tipo G - 1NO + 1NC - Regolabile - 0,41..2,06 bar

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pressostato industriale progettato per il controllo preciso della pressione in applicazioni elettriche e di automazione. Dotato di una struttura robusta e affidabile, garantisce un funzionamento sicuro e duraturo anche in ambienti gravosi. Il dispositivo è caratterizzato da un ampio intervallo di regolazione della pressione, con capacità di operare fino a 750 psi, assicurando versatilità nell’uso. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e variazioni improvvise di pressione, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici industriali. La sua configurazione facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per sistemi di controllo e automazione.

larghezza

3,5 mm

altezza

5,55 mm

profondità

2,63 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

1

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

10300 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

200 ... 10300 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,2 ... 10,3 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

125 ... 250 V

pressione di attivazione

0,2 ... 10,3 bar

temperatura del fluido

-40 ... 121 °C

Serie

NEMA Industrial Pressure Switches