Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB500D2S12
Cod. Produttore
XMLB500D2S12
Cod. EAN
3389110757989

Informazioni di prodotto

PRESSOSTATO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra per la scala di intervallo. Il pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per gli oli idraulici, a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione. Fornisce un involucro in lega di zinco per solide prestazioni. Durata meccanica di 3 milioni di cicli per la manutenzione minima richiesta sui circuiti di fluidi pressurizzati. È conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV. È progettato per pressioni molto elevate fino a 500bar, il che lo rende ideale per presse idrauliche e macchine da taglio a getto d'acqua.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V

differenza commutazione-pressione

249.4 bar

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

625000 hPa

adatto come limitatore

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

7000 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

max. pressione di prova

1125 bar

pressione di disattivazione

7 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

2250 bar

pressione di attivazione

30 bar

larghezza

35

profondità

75

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V

impostazione iniziale

30000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V

altezza

113

pressione di lavoro massima

500000

Serie

pressure sensors XM