Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB004A2S12
Cod. Produttore
XMLB004A2S12
Cod. EAN
3666916025345

Informazioni di prodotto

Pressostato XMLB 4 bar - scala regolabile 2 soglie - 1 C/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 4 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico di M20 x 1,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua e oli idraulici fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 8 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

35 mm

altezza

158 mm

profondità

77,5 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

2,15 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

4000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

250 ... 4000 HECTOPASCAL

impostazione finale

50 ... 3750 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,05 ... 3,75 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,25 ... 4 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM