Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLC160D2S12
Cod. Produttore
XMLC160D2S12
Cod. EAN
3666916026342

Informazioni di prodotto

Pressostato XMLC - 160 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 2 C/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pressostato a bar160 fa parte della gamma XML, un'offerta di sensori elettromeccanici a pressione e a vuoto. I selettori hanno un differenziale regolabile e sono progettati per la regolazione tra due soglie. La funzione degi pressostati è il controllo o la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Trasformano il cambiamento di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di commutazione predefiniti. Il pressostato ha una scala di impostazione e un campo di commutazione regolabile, o pressione in aumento, da 12bar a 160bar (da 174psi a 2320psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include due contatti a scatto C/O a singolo polo, simultanei. Il pressostato è dotato di un involucro in lega di zinco, un connettore per fluidi femmina G 1/4 e un ingresso filettato M20 x 1,5mm per passacavo a gabbia ISO. Collegamento elettrico con morsetti a vite. Il pressostato è adatto per il controllo degli oli idraulici fino a +160°C. È conforme alle certificazioni UL, CSA, EAC e alle norme CE, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 no. 14. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione o la protezione del sensore. Manopola di regolazione zigrinata, piastra di fissaggio, coperchio di protezione sigillabile con piombo, guarnizioni di tenuta, ecc. Il selettore funziona in tutte le posizioni. La gamma XML offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e disponibilità in tutto il mondo.

larghezza

46 mm

altezza

113 mm

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

720 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

360 bar

differenza commutazione-pressione

7,3 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

160000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

12000 ... 160000 HECTOPASCAL

impostazione finale

3000 ... 139000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

3 ... 139 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

12 ... 160 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM