Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP010BC21FQ
Cod. Produttore
XMLP010BC21FQ
Cod. EAN
3666916022030

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 10 bar - G1/4A maschio - 4..20mA - DIN - set di 25

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO 10BAR DIN 4-20MA è un dispositivo di sorveglianza altamente affidabile, progettato per monitorare la pressione in vari sistemi. Con una capacità di rilevamento fino a 10 bar, questo pressostato offre prestazioni ottimali e precisione. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni industriali. Grazie alla tecnologia avanzata, garantisce un funzionamento efficiente e sicuro, rendendolo un elemento essenziale per il controllo della pressione nei vostri impianti.

profondità

60,6 mm

diametro

26 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

30 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

20 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

10000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 10000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 10000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 10 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 10 bar

temperatura del fluido

-20 ... 120 °C