Prodotti /

Cod. Rexel
TE9012GCW22
Cod. Produttore
9012GCW22
Cod. EAN
3666916086681

Informazioni di prodotto

Pressostato - Tipo G - 2NO + 2NC - Regolabile - 11,72..38,61 bar

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di pressostati Nema, un'offerta di pressostati elettromeccanici. Il pressostato elettromeccanico presenta 2 contatti a scatto (normalmente chiuso - normalmente aperto), DPDT-DB (doppio polo doppio contatto, doppia interruzione), formato ZZ e un intervallo di pressione decrescente da 90psi a 2900psi. Pressostato con un differenziale regolabile approssimativo a un intervallo intermedio da 170psi a 560psi e una pressione massima di 15000psi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e NPTF 0 da 25,18 pollici per il collegamento dei fluidi. Il selettore ha un attuatore a pistone che può essere azionato da qualsiasi posizione, una scala differenziale regolabile per le impostazioni interne e la regolazione di 2 soglie. Offre una durata meccanica di circa 3 milioni di cicli di funzionamento. L'armadio è realizzato in lega di alluminio pressofuso 380. È disponibile con dimensioni di: 3,5pollici (L) x 2,63pollici (P) x 6,37pollici (A); peso 3lb. È adatto al controllo o al monitoraggio della pressione di pompe per l'acqua, compressori, sistemi di acqua per l'agricoltura, presse per stampaggio, stampi a iniezione, macchine per molatura, centri di lavorazione, macchine complesse e speciali. È un prodotto classificato NEMA 4/4X/13. Il prodotto è certificato CE, CSA e UL. È conforme alle norme UL 508. Il pressostato monostadio è un dispositivo di controllo con circuito nominale utilizzato in sistemi pneumatici o idraulici su una vasta gamma di macchine e processi per proteggere l'apparecchiatura e controllare o monitorare la pressione del sistema.

larghezza

3,5 mm

altezza

6,37 mm

profondità

2,63 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

199900 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

6200 ... 199900 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

6,2 ... 199,9 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

125 ... 250 V

pressione di attivazione

6,2 ... 199,9 bar

temperatura del fluido

-40 ... 121 °C

Serie

NEMA Industrial Pressure Switches