Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLC002B2S11
Cod. Produttore
XMLC002B2S11
Cod. EAN
3666916026489

Informazioni di prodotto

Pressostato XMLC - 2.5 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 2 C/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLC002B2S11 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio e la regolazione della pressione. Progettato per essere un regolatore a 2 punti, è ideale anche come limitatore e dispositivo di sorveglianza. Questo prodotto della famiglia Rilevatori di pressione XM garantisce prestazioni affidabili e precisione nel controllo della pressione, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni elettriche. Con materiali di alta qualità, offre durabilità e efficienza in ogni utilizzo.

larghezza

46 mm

altezza

113 mm

profondità

85 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

2,33 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

2500 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

300 ... 2500 HECTOPASCAL

impostazione finale

170 ... 2330 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,17 ... 2,33 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,3 ... 2,5 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM