Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB010A2S13
Cod. Produttore
XMLB010A2S13
Cod. EAN
3666916025253

Informazioni di prodotto

PRESSOSTATO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLB010A2S13 è un dispositivo essenziale della gamma Rilevatori di pressione XM, progettato per garantire precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento è ideale come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse applicazioni industriali, assicurando il monitoraggio e il controllo ottimale della pressione. Con il PRESSOSTATO TEXMLB010A2S13, la sicurezza e l'efficienza sono sempre al primo posto.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

pressione di scoppio

45 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

22,5 bar

differenza commutazione-pressione

0,57 bar

pressione di lavoro massima

10000 HECTOPASCAL

impostazione iniziale

700 ... 10000 HECTOPASCAL

impostazione finale

130 ... 9150 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,13 ... 9,15 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

0,7 ... 10 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM