Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA160D2S13
Cod. Produttore
XMLA160D2S13
Cod. EAN
3666916025635

Informazioni di prodotto

PRESSOSTATO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO TEXMLA160D2S13 è un dispositivo essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per fungere da limitatore e dispositivo di sorveglianza, offre prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta garantisce durata e precisione, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un design intuitivo, il PRESSOSTATO è facile da installare e integrare nei sistemi esistenti, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

pressione di scoppio

720 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

360 bar

differenza commutazione-pressione

18 bar

pressione di lavoro massima

160000 HECTOPASCAL

impostazione iniziale

10000 ... 160000 HECTOPASCAL

impostazione finale

4500 ... 142000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

4,5 ... 142 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

10 ... 160 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM