Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLK010B2C21T
Cod. Produttore
XMLK010B2C21TQ
Cod. EAN
3666916023280

Informazioni di prodotto

sensore di pressione XMLK - 0...10 bar - G1/4A - 4...20 mA - DIN - conf 25 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO 10 BAR 4 20MA CONN.DIN è un dispositivo di sorveglianza essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo pressostato è ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un ottimo strumento per il controllo della pressione in vari sistemi. Con una capacità di 10 bar, offre precisione e sicurezza, rendendolo un componente chiave per l'ottimizzazione delle operazioni elettriche.

profondità

67,5 mm

diametro

36 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

30 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

20 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

10000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 10000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 10000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 10 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 10 bar

temperatura del fluido

0 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM

Produttore

PRESSOSTATO 10 BAR 4 20MA CONN.DIN