Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLK010B2C21
Cod. Produttore
XMLK010B2C21
Cod. EAN
3666916023297

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 10 bar
  • Segnale uscita: 4-20 mA analogico
  • Connessione elettrica: Connettore DIN 4 pin
  • Connessione fluido: G 1/4 A DIN 3852-E
  • Alimentazione: 24 V DC (8-33 V)
  • Protezione: IP65, NEMA 4
  • Precisione misura: ±1% del campo
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO 10 BAR 4 20MA CONN.DIN è un dispositivo di sorveglianza essenziale per il monitoraggio della pressione. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo strumento è ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e la connessione DIN assicurano un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo. Con una capacità di rilevamento fino a 10 bar, è perfetto per ambienti che richiedono precisione e affidabilità. Un'aggiunta preziosa per qualsiasi sistema elettrico.

profondità

67,5 mm

diametro

36 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

30 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

20 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

10000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 10000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 10000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 10 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 10 bar

temperatura del fluido

0 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM