Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLK010B2C71
Cod. Produttore
XMLK010B2C71
Cod. EAN
3666916023273

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 10 bar
  • Uscita analogica: 0...10 V
  • Connessione elettrica: Connettore DIN 4 pin
  • Alimentazione: 24 V DC SELV
  • Grado protezione: IP65, NEMA 4
  • Precisione misura: ±1%
  • Materiali a contatto: Ceramica, AISI 303, NBR
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTATO 10 BAR 0 10V CONN.DIN è un dispositivo di sorveglianza essenziale, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo strumento offre una connessione DIN per un'installazione semplice e rapida. Con la sua capacità di monitorare la pressione fino a 10 bar, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca precisione e sicurezza nei sistemi elettrici. La robustezza e l'affidabilità di questo pressostato lo rendono un componente fondamentale in numerosi settori.

profondità

67,5 mm

diametro

36 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

pressione di scoppio

30 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

20 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

10000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

0 ... 10000 HECTOPASCAL

impostazione finale

0 ... 10000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0 ... 10 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

pressione di attivazione

0 ... 10 bar

temperatura del fluido

0 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM