Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB004A2S12E
Cod. Produttore
XMLB004A2S12EX
Cod. EAN
3666916024898

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 4 bar
  • Intervallo regolabile: 0,05…4 bar
  • Connessione fluido: G 1/4 ISO 228
  • Materiali: lega di zinco, nitrile
  • Durata meccanica: 8.000.000 cicli
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura operativa: -20…60 °C
  • Serie: Nautilus ATEX D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTAT E R 4B ATEX è un dispositivo di sorveglianza altamente affidabile, progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti critici. Questo pressostato è adatto come regolatore a 2 punti e come limitatore, offrendo una versatilità senza pari. Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto è conforme agli standard ATEX, assicurando sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni industriali, il PRESSOSTAT E R 4B ATEX rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in condizioni difficili.

larghezza

55 mm

altezza

158 mm

profondità

77,5 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

2,4 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

4000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

250 ... 4000 HECTOPASCAL

impostazione finale

50 ... 3750 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,05 ... 3,75 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

pressione di attivazione

0,25 ... 4 bar

temperatura del fluido

-20 ... 60 °C

Serie

Nautilus ATEX D