Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB020A2S12E
Cod. Produttore
XMLB020A2S12EX
Cod. EAN
3666916024874

Informazioni di prodotto

PRESSOSTAT E R 20B ATEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PRESSOSTAT E R 20B ATEX è un dispositivo versatile e affidabile, progettato per applicazioni in ambienti a rischio. Questo strumento è adatto come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, garantendo prestazioni elevate in condizioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione sicura per il monitoraggio della pressione. La sua conformità agli standard ATEX lo rende ideale per l'uso in settori industriali sensibili.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

antideflagrante

pressione di scoppio

90 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

45 bar

differenza commutazione-pressione

11 bar

pressione di lavoro massima

20000 HECTOPASCAL

impostazione iniziale

1300 ... 20000 HECTOPASCAL

impostazione finale

300 ... 18400 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,3 ... 18,4 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

pressione di attivazione

1,3 ... 20 bar

temperatura del fluido

-20 ... 60 °C

Serie

Nautilus ATEX D