Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB010A2S12E
Cod. Produttore
XMLB010A2S12EX
Cod. EAN
3666916024881

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 10 bar
  • Contatto: 1 C/O a scatto
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Grado protezione: IP66, NEMA 1
  • Dimensioni (LxPxA): 35x75x113 mm
  • Durata meccanica: 5 milioni cicli
  • Certificazioni: INERIS, IEC-Ex
  • Serie: Nautilus ATEX D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma ATEX D, un'offerta di pressostati per atmosfere esplosive. Questo pressostato è un tipo di sensore che chiude un contatto elettrico quando è stata raggiunta una certa pressione del fluido impostata sul suo ingresso. Presenta 1 contatto C/O a scatto e si disattiva al valore di impostazione della pressione di 10bar. È un pressostato con un punto di commutazione regolabile in modo approssimativo sulla pressione in diminuzione da 0,13bar a 9,15bar sulla pressione in aumento da 0,7bar a 10bar. E' fornito 4 di morsetti per la connessione elettrica e G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228 per la connessione del fluido. È un prodotto classificato IP66 e NEMA 1. È dotato di un diaframma che può essere azionato da qualsiasi posizione, una scala differenziale regolabile per le impostazioni interne e la regolazione di 2 soglie. Offre una durata meccanica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. L'involucro è costituito da contatti argentati in lega di zinco. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 113 mm (altezza). È adatto per applicazioni ATEX D specifiche per i prodotti. Il prodotto è certificato INERIS e IEC-Ex INE 17.0019. È conforme alle norme EN/IEC 60079-0 e EN/IEC 60079-31. Un'ampia gamma di sensori di prossimità induttivi, compatti e robusti, oltre che di finecorsa e sensori di controllo della pressione progettati per operare in ambienti pericolosi, principalmente zone di polveri 21 e 22. Sensori di prossimità induttivi, finecorsa, sensori di controllo della pressione per atmosfere esplosive, OsiSense ATEX D

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

45 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

22,5 bar

differenza commutazione-pressione

7,5 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

10000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

700 ... 10000 HECTOPASCAL

impostazione finale

130 ... 9150 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,13 ... 9,15 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

pressione di attivazione

0,7 ... 10 bar

temperatura del fluido

-20 ... 60 °C

Serie

Nautilus ATEX D