Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1737000000
Cod. Produttore
1737000000
Cod. EAN
4008190956479

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SKMU M20 MS
  • Tipo: Controdado
  • Applicazione: Montaggio pressacavi
  • Materiale: Ottone
  • Serie: SKMU MS
  • Dimensione: M20
  • Fornitura: Quantità 100

Documentazione tecnica

Controdado in ottone della serie SKMU MS, realizzato in metallo con finitura nichelata che garantisce una protezione superiore della superficie. Il prodotto presenta una filettatura di tipo metrico e non contiene alogeni, assicurando sicurezza e rispetto per l’ambiente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Controdado per il montaggio di pressacavi metallici.

colore

Neutro

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

SKMU MS / controdado in ottone

Produttore

Controdado SKMU M20 MS ottone fissaggio sistemi elettrici industriali