› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST PG 9 RAL 9005 protezione polvere umidità installazione rapida

Cod. Rexel RR53015210
Cod. Produttore 53015210
Cod. EAN 4044773161526

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Filettatura: PG7 - PG48 DIN 40430
  • Grado protezione: IP68 - 5 bar
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti UV
  • Colore: RAL 7001, 7035, 9005
  • Omologazioni: UL E79903, CE

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST PG 9 è realizzato in materiale resistente di colore nero RAL 9005, ideale per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici in ambienti industriali. Progettato per offrire una tenuta affidabile contro polvere e umidità, questo componente assicura una lunga durata e facilita l'installazione nei quadri elettrici e nelle apparecchiature. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: SKINTOP ST PG 9 RAL 9005 BK53015210 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST PG 9 RAL 9005 protezione polvere umidità installazione rapida
€ 0,3229 x 1 pz.
(pz.)