Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53018010
Cod. Produttore
53018010
Cod. EAN
4044773158267

Informazioni di prodotto

SKINTOP ST PG 9 RAL 7035 LGY
Il pressacavo SKINTOP ST PG 9 è realizzato in materiale resistente di colore grigio chiaro RAL 7035, ideale per garantire una protezione sicura e affidabile dei cavi elettrici. Progettato per un facile montaggio, assicura tenuta e stabilità nelle applicazioni industriali, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti diversi. Questo accessorio è perfetto per chi cerca un componente durevole e di qualità per la gestione professionale dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST PG 9 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente, offre una finitura elegante in grigio chiaro. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una protezione efficace contro polvere e umidità. Con il suo design innovativo, il SKINTOP ST PG 9 unisce funzionalità e stile, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo SKINTOP ST PG 9 grigio chiaro RAL 7035 resistente per protezione cavi elettrici industriali