› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST PG 9 grigio chiaro RAL 7001 per fissaggio sicuro e protezione cavi elettrici

Cod. Rexel RR53015010
Cod. Produttore 53015010
Cod. EAN 4044773164190

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Filetto: PG9 secondo DIN 40430
  • Classe protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Temperatura: -20°C a +100°C
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti UV
  • Protezione vibrazioni: permanente
  • Colore: RAL 7001 grigio

Descrizione del prodotto

Pressacavo SKINTOP ST PG 9 di colore grigio chiaro RAL 7001, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura facilita l’installazione e offre una tenuta efficace contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP ST PG 9 RAL 7001 SGY53015010 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST PG 9 grigio chiaro RAL 7001 per fissaggio sicuro e protezione cavi elettrici
€ 0,3229 x 1 pz.
(pz.)