› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST PG 7 protezione polvere umidità fissaggio cavi installazioni elettriche industriali grigio RAL 7001

Cod. Rexel RR53015000
Cod. Produttore 53015000
Cod. EAN 4044773164374

Informazioni principali

  • Filettatura: PG7 - PG48
  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Grado protezione: IP68 - 5 bar
  • Temperatura: -40 °C a +100 °C
  • Colore: RAL 7001, 7035, 9005
  • Protezione vibrazioni: Permanent
  • Serie: SKINTOP ST / STR
  • Certificazioni: UL, CE, NEMA 1/12

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, offrendo protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità anche in ambienti industriali. La finitura grigia RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente con diverse installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta efficace e una gestione ordinata dei cavi, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY53015000 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

7,8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST PG 7 protezione polvere umidità fissaggio cavi installazioni elettriche industriali grigio RAL 7001