› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST PG 42 antideflagrante resistente polvere umidità per impianti industriali

Cod. Rexel RR53015080
Cod. Produttore 53015080
Cod. EAN 4044773162424

Informazioni principali

  • Filettatura: PG42
  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Grado protezione: IP68, 5 bar
  • Temperatura: -20°C a +100°C
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti UV
  • Serie: SKINTOP ST
  • Vibrazione: Protezione permanente
  • Gamma serraggio: 35-38 mm

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST PG 42 è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, con una struttura robusta e resistente. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una finitura grigio chiaro RAL 7001 che assicura durabilità e protezione contro agenti esterni. Questo componente è ideale per l'installazione in ambienti industriali, offrendo una perfetta tenuta e protezione dei cavi grazie al suo design ergonomico e funzionale. Descrizione del produttore: SKINTOP ST PG 42 RAL 7001 SGY53015080 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

13,4 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST PG 42 antideflagrante resistente polvere umidità per impianti industriali
€ 9,73 x 1 pz.
(pz.)