› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST PG 36 grigio RAL 7001 resistente per applicazioni industriali e quadri elettrici

Cod. Rexel RR53015070
Cod. Produttore 53015070
Cod. EAN 4044773162547

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Filetto: PG7 - PG48
  • Classe protezione: IP68 - 5 bar
  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Guarnizione: CR e O-Ring NBR
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Colore: RAL 7001, 7035, 9005
  • Thread funzionale: Trapezoidale multi-start

Descrizione del prodotto

La guaina SKINTOP ST PG 36 è un pressacavo di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici in diverse applicazioni industriali. Realizzato in materiale resistente, presenta una finitura grigia RAL 7001 che assicura durabilità e protezione contro agenti esterni. Questo pressacavo è ideale per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione, offrendo una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità, contribuendo così a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP ST PG 36 RAL 7001 SGY53015070 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

13,3 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST PG 36 grigio RAL 7001 resistente per applicazioni industriali e quadri elettrici
€ 6,39 x 1 pz.
(pz.)