› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST PG 29 grigio RAL 7001 resistente per applicazioni industriali montaggio rapido e tenuta ottimale cavi

Cod. Rexel RR53015060
Cod. Produttore 53015060
Cod. EAN 4044773162820

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Filetto: PG7 fino a PG48
  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Grado protezione: IP68 - 5 bar
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti UV/ozono
  • Thread funzionale: Trapezoidale multi-start
  • Omologazioni: UL, CE, NEMA Type 1 e 12

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST PG 29 è un pressacavo di alta qualità progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, presenta una finitura in grigio chiaro RAL 7001 che assicura durabilità e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni industriali, questo pressacavo offre una perfetta tenuta e resistenza meccanica, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e garantire un serraggio ottimale, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY53015060 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

10,7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST PG 29 grigio RAL 7001 resistente per applicazioni industriali montaggio rapido e tenuta ottimale cavi
€ 1,40 x 1 pz.
(pz.)