› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST PG 16 grigio RAL 7001 protezione antideflagrante per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel RR53015040
Cod. Produttore 53015040
Cod. EAN 4044773163377

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide UL 94/V2
  • Filettatura: PG7 - PG48 DIN 40430
  • Grado protezione: IP68 - 5 bar
  • Gamma temperatura: -40 °C a +100 °C
  • Colore: RAL 7001, 7035, 9005
  • Protezione vibrazioni: Permanent
  • Rilascio trazione: EN 62444
  • Serie: SKINTOP ST / STR

Descrizione del prodotto

SKINTOP ST PG 16 RAL 7001 SGY è una guarnizione di alta qualità progettata per garantire una protezione affidabile e duratura nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura un'ottima tenuta contro polvere, umidità e agenti esterni, preservando l'integrità degli impianti. Il design compatto e la colorazione grigio chiaro RAL 7001 facilitano l'integrazione in diversi contesti industriali, offrendo al contempo robustezza e facilità di installazione. Ideale per il passaggio sicuro di cavi, questa guarnizione è una soluzione efficiente per migliorare la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP ST PG 16 RAL 7001 SGY53015040 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST PG 16 grigio RAL 7001 protezione antideflagrante per impianti elettrici industriali
€ 0,4971 x 1 pz.
(pz.)