› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST PG 11 antideflagrante resistente per installazioni elettriche sicure e rapide

Cod. Rexel RR53015220
Cod. Produttore 53015220
Cod. EAN 4044773161472

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST
  • Colore: RAL 9005
  • Tipo: Pressacavo
  • Modello: PG 11
  • Materiale: Plastica resistente
  • Classe ETIM: EC000441
  • Protezione: Antideflagrante
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST PG 11 è realizzato in materiale resistente di alta qualità con finitura RAL 9005 nero, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Progettato per applicazioni industriali, offre protezione ottimale contro polvere e umidità, assicurando la massima sicurezza negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l’uso in ambienti con elevate esigenze di resistenza meccanica e ambientale. Descrizione del produttore: SKINTOP ST PG 11 RAL 9005 BK53015220 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST PG 11 antideflagrante resistente per installazioni elettriche sicure e rapide
€ 0,4064 x 1 pz.
(pz.)