› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST-M M20x1,5 RAL 7035 grigio chiaro protezione cavi industriale

Cod. Rexel RR53111420
Cod. Produttore 53111420
Cod. EAN 4044773176063

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Filetto: M20x1.5
  • Materiale: Poliammide V-2
  • Grado protezione: IP66, IP68, IP69
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Test filo incandescente: 650°C
  • Gamma serraggio: 6-13 mm
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST-M 20X1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, offrendo una protezione ottimale contro polvere e umidità. Realizzato in materiale resistente con finitura RAL 7035 grigio chiaro, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono robustezza e durata nel tempo. La filettatura M20x1.5 assicura una facile installazione e compatibilità con diversi tipi di cavi, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 20X1,5 RAL 7035 LGY53111420 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST-M M20x1,5 RAL 7035 grigio chiaro protezione cavi industriale