› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST-M 63x1,5 RAL 7001 grigio chiaro per protezione cavi elettrici industriali

Cod. Rexel RR53111070
Cod. Produttore 53111070
Cod. EAN 4044773177503

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Filetto: M63x1.5
  • Classe protezione: IP66, IP68, IP69
  • Materiale: Poliammide V-2 UL 94
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Test filo incandescente: 650°C
  • Guarnizioni: CR e NBR resistenti UV
  • Protezione vibrazioni: permanente

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST-M 63X1.5 è realizzato in materiale resistente e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione sicura dei cavi. La sua finitura in colore grigio chiaro RAL 7001 garantisce un aspetto professionale e una buona integrazione in diversi ambienti industriali. Progettato per assicurare una tenuta ottimale, questo componente facilita l'installazione e protegge efficacemente i cavi da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 63X1,5 RAL 7001 SGY53111070 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

66 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST-M 63x1,5 RAL 7001 grigio chiaro per protezione cavi elettrici industriali
€ 9,05 x 1 pz.
(pz.)