› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST-M 50x1,5 RAL 7001 grigio resistente per applicazioni industriali e civili

Cod. Rexel RR53111060
Cod. Produttore 53111060
Cod. EAN 4044773177541

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide V-2
  • Filettatura: M50x1.5
  • Grado protezione: IP66, IP68, IP69
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Test filo incandescente: 650°C
  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Colore: RAL 7001 grigio argento
  • Guarnizione: O-ring 46x2 mm

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST-M 50X1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, offrendo protezione contro polvere e umidità. Realizzato in materiale resistente di alta qualità, presenta una finitura grigia RAL 7001 che assicura durata e compatibilità estetica con diverse installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una tenuta efficace e una facile installazione, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici nel tempo. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 50X1,5 RAL 7001 SGY53111060 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST-M 50x1,5 RAL 7001 grigio resistente per applicazioni industriali e civili
€ 5,81 x 1 pz.
(pz.)