› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST-M 40X1.5 RAL 7001 grigio argento per impianti elettrici industriali robusto e affidabile

Cod. Rexel RR53111050
Cod. Produttore 53111050
Cod. EAN 4044773177572

Informazioni principali

  • Serie: ST-M
  • Filettatura: M40x1.5
  • Classe protezione: IP66, IP68, IP69
  • Materiale: Poliammide V-2 UL 94
  • Intervallo temperatura: -40°C a +100°C
  • Test filo incandescente: 650°C
  • Resistenza UV e ozono: O-ring NBR, guarnizione CR
  • Range serraggio: 16 - 28 mm

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST-M 40X1.5 è realizzato in materiale resistente con finitura grigio argento RAL 7001, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. La sua filettatura metrica 40x1.5 assicura un montaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è studiato per facilitare l'ingresso dei cavi in quadri e contenitori, mantenendo l'integrità degli impianti e proteggendo dai fattori esterni come polvere e umidità. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 40X1,5 RAL 7001 SGY53111050 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST-M 40X1.5 RAL 7001 grigio argento per impianti elettrici industriali robusto e affidabile
€ 3,17 x 1 pz.
(pz.)