› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST-M 32X1,5 grigio RAL 7001 montaggio rapido protezione antideflagrante impianti elettrici industriali

Cod. Rexel RR53111040
Cod. Produttore 53111040
Cod. EAN 4044773177633

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Classe protezione: IP66, IP68, IP69
  • Materiale corpo: Poliammide V-2 UL 94
  • Filettatura: M12x1,5 - M63x1,5
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Resistenza: 650°C glow wire test
  • Guarnizione: O-Ring in NBR/CR
  • Colore: RAL 7001 grigio argento

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST-M 32X1.5 è realizzato in materiale di alta qualità con finitura grigio chiaro RAL 7001, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. La sua struttura robusta assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. La filettatura 32X1.5 consente un montaggio semplice e stabile, offrendo una soluzione versatile per il passaggio dei cavi in diverse configurazioni. Questo componente è sinonimo di durata e resistenza, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 32X1,5 RAL 7001 SGY53111040 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST-M 32X1,5 grigio RAL 7001 montaggio rapido protezione antideflagrante impianti elettrici industriali
€ 1,48 x 1 pz.
(pz.)