› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST-M 32X1.5 filettatura standard 32x1.5 protezione polvere umidità impianti industriali RAL 7035 grigio chiaro

Cod. Rexel RR53111440
Cod. Produttore 53111440
Cod. EAN 4044773175868

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Filetto: M32x1.5
  • Materiale: Poliammide V-2 UL 94
  • Grado protezione: IP66, IP68, IP69
  • Gamma serraggio: 9 - 21 mm
  • Temperatura: -40 °C a +100 °C
  • Guarnizione: O-Ring 36x2 mm
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST-M 32X1.5 è realizzato in materiale resistente con finitura color grigio chiaro RAL 7035, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Progettato per applicazioni industriali, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e la filettatura da 32x1.5 lo rendono adatto a diverse esigenze di cablaggio, combinando funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 32X1,5 RAL 7035 LGY53111440 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST-M 32X1.5 filettatura standard 32x1.5 protezione polvere umidità impianti industriali RAL 7035 grigio chiaro
€ 1,48 x 1 pz.
(pz.)