› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST-M 25X1,5 grigio RAL 7035 protezione polvere umidità applicazioni industriali

Cod. Rexel RR53111430
Cod. Produttore 53111430
Cod. EAN 4044773175943

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Filetto: M25x1.5
  • Materiale: Poliammide V-2
  • Grado protezione: IP66, IP68, IP69
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Test filo incandescente: 650°C
  • Guarnizione: CR e NBR resistenti UV
  • Protezione vibrazioni: Permanentemente garantita

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP ST-M 25X1.5 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente con finitura RAL 7035 grigio chiaro, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, questo componente facilita il fissaggio e la tenuta dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua configurazione da 25 millimetri di diametro con filettatura 1.5 consente un montaggio preciso e stabile. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 25X1,5 RAL 7035 LGY53111430 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST-M 25X1,5 grigio RAL 7035 protezione polvere umidità applicazioni industriali
€ 0,8344 x 1 pz.
(pz.)