› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST-M 25X1,5 antideflagrante grigio chiaro RAL 7001 per installazioni elettriche industriali e civili montaggio rapido e protezione cavi

Cod. Rexel RR53111030
Cod. Produttore 53111030
Cod. EAN 4044773177725

Informazioni principali

  • Serie: ST-M
  • Filettatura: M25x1,5
  • Materiale: Poliammide V-2 UL 94
  • Grado protezione: IP66, IP68, IP69
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Test filo incandescente: 650°C
  • Colore: RAL 7001 grigio argento
  • Resistenza UV: Anelli CR e NBR

Descrizione del prodotto

Pressacavo SKINTOP ST-M 25X1.5 con finitura RAL 7001 grigio chiaro, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche industriali e civili. Adatto per applicazioni che richiedono una tenuta stabile e una protezione contro polvere e umidità, contribuisce a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici. La sua struttura consente un montaggio semplice e rapido, facilitando il lavoro degli operatori. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 25X1,5 RAL 7001 SGY53111030 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST-M 25X1,5 antideflagrante grigio chiaro RAL 7001 per installazioni elettriche industriali e civili montaggio rapido e protezione cavi
€ 0,8344 x 1 pz.
(pz.)