› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 9005 protezione cavi elettrici industriale

Cod. Rexel RR53111220
Cod. Produttore 53111220
Cod. EAN 4044773176988

Informazioni principali

  • Diametro: 20x1,5 mm
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Classe: Etim EC000441
  • Tipo: Pressacavo antideflagrante
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Antideflagrante

Descrizione del prodotto

SKINTOP ST-M 20X1.5 è una guarnizione di qualità superiore progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente, assicura un'elevata tenuta contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. Il design compatto e la finitura RAL 9005 nera conferiscono robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità dei collegamenti elettrici. Questo componente è perfetto per chi cerca affidabilità e performance elevate nel settore del materiale elettrico. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 20X1,5 RAL 9005 BK53111220 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 9005 protezione cavi elettrici industriale
€ 0,5653 x 1 pz.
(pz.)