› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo SKINTOP ST-M 16X1,5 protezione cavi installazione elettrica rapida e sicura

Cod. Rexel RR53111010
Cod. Produttore 53111010
Cod. EAN 4044773177985

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP ST-M
  • Materiale: Poliammide V-2 UL 94
  • Filettatura: M16x1.5
  • Grado protezione: IP66, IP68, IP69
  • Gamma serraggio: 4 - 10 mm
  • Temperatura: -40°C fino a +100°C
  • Resistenza: Test 650°C DIN EN 62444
  • Colore: RAL 7001 grigio argento

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP ST-M 16X1.5 è un pressacavo progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente, presenta una filettatura metrica da 16x1.5 che assicura una perfetta adattabilità alle canalizzazioni. Il colore grigio chiaro RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta affidabilità e protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici nel tempo. Descrizione del produttore: SKINTOP ST-M 16X1,5 RAL 7001 SGY53111010 LAPP ITALIA SRL Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Pressacavo SKINTOP ST-M 16X1,5 protezione cavi installazione elettrica rapida e sicura
€ 0,4013 x 1 pz.
(pz.)