Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53017030
Cod. Produttore
53017030
Cod. EAN
4044773158991

Informazioni di prodotto

SKINTOP ST ISO M 20x1,5 RAL 7001 SGY
Pressacavo SKINTOP in materiale isolante, con filettatura M20x1.5 e finitura RAL 7001 grigio chiaro. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e protezione efficiente dei cavi elettrici, assicura resistenza agli agenti esterni e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il SKINTOP ST ISO M 20X1,5 RAL 7001 SG è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto si distingue per il suo colore grigio RAL 7001, che offre un aspetto elegante e professionale. La dimensione di 20X1,5 mm lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scopri la qualità e l'affidabilità del SKINTOP ST.

colore

Grigio

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo SKINTOP ST ISO M20x1,5 resistente grigio RAL 7001 per applicazioni elettriche industriali